{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 120 kg | |
Regulación de la altura en el intervalo | 40 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 2.000 mm | |
Anchura | 975 mm | |
Profundidad | 325 mm | |
Medida de construcción estantería de ampliación Anchura | 975 mm | |
Anchura estante | 946 mm | |
Estante Anchura medida libre | 900 mm | |
Profundidad de estante | 325 mm | |
Listón de tope | sí | |
Número de estantes | 5 | |
Adecuado para número de archivadores | 50 | |
Número bastidores perfilados | 1 | |
Carga del panel máxima | 900 kg | |
Tipo de producto | Estantería para archivadores |
Número de artículo | 990405 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197517845 | |
Número del fabricante | 990405 2000 |