Estantería básica para archivadores con 2 bastidores verticales 800 mm

Número de artículo: 990400 800
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 120
  • Regulación de la altura en el intervalo: 40
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 120 kg
    Regulación de la altura en el intervalo 40 mm
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altura 800 mm
    Anchura 1.000 mm
    Profundidad 325 mm
    Medidas de construcción estantería básica Anchura 1.000 mm
    Anchura estante 946 mm
    Estante Anchura medida libre 900 mm
    Profundidad de estante 325 mm
    Listón de tope
    Número de estantes 2
    Adecuado para número de archivadores 20
    Número bastidores perfilados 2
    Carga del panel máxima 900 kg
    Tipo de producto Estantería para archivadores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 990400 800
    EAN / GTIN 4045197517760
    Número del fabricante 990400 800

    Descripción

    Ejecución:

    Bastidores verticales estables formados por montantes cuadrangulares (50 × 25 × 1,25mm) con ranuras de enganche a intervalos de 40 mm para el alojamiento de travesaños / estantes. Bastidores verticales con tapones terminales de plástico. Balda de chapa galvanizada, ranurada para insertar paredes separadoras, con listón de tope doblado contra deslizamiento.

    Lacado:

    Bastidor vertical azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo. Par de travesaños siempre gris antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    • Para asegurar la estabilidad de las estanterías, en el caso de una relación entre altura y profundidad superior a 4:1 se necesita una medida de protección contra volcado.
    • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra