{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 120 kg | |
Grosor estante | 38 mm | |
Regulación de la altura en el intervalo | 40 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura de la estantería | 2.400 mm | |
Anchura estante | 975 mm | |
Profundidad de estante | 975 mm | |
Estante parte frontal (medida A) | 636 mm | |
Estante profundidad (medida B) | 972 mm | |
Número de estantes | 5 | |
Adecuado para conexión estantería, profundidad | 500 mm | |
Carga del panel máxima | 900 kg | |
La estantería necesita estantes de conexión para el montaje | sí | |
Solución de esquina como instalación independiente | no | |
Montaje por el cliente | sí | |
Tipo de producto | Unión angular |
Número de artículo | 990246 2400 | |
EAN / GTIN | 4062406114206 | |
Número del fabricante | 990246 2400 |