Estante rinconero con 4 soportes y 4 chavetas 400 mm

Número de artículo: 990080 400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
118 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para conexión estantería, profundidad (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 230
  • Grosor estante: 30

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 230 kg
    Grosor estante 30 mm
    Espesor 30 mm
    Anchura estante 400 mm
    Profundidad de estante 400 mm
    Adecuado para conexión estantería, profundidad 400 mm
    Intervalo de empleo Estantería de baldas
    Tipo de producto Estante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 990080 400
    EAN / GTIN 4045197518002
    Número del fabricante 990080 400

    Descripción

    Ejecución:

    Completo con 4 soportes y 4 chavetas.

    Aplicación:

    Para ampliar las estanterías universales n.º 990000990025.

    Lacado:

    Gris con recubrimiento de polvo.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra