HOJAS CORTAPERNOS 990.B0/BF0

Número de artículo: 990.LB0
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
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990.LB0
EAN / GTIN 3148517495135
Número del fabricante 990.LB0

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Las cuchillas de corte de las cizallas son piezas de desgaste que se desgastan con normalidad
  • FACOM garantiza la precisión dimensional y la idoneidad para el uso recomendado
  • La vida útil depende directamente de las condiciones de uso
  • Se suministra con tornillos

Característica:

  • Para: 990.BF0 - 990.B0
  • [kg]: 0,650