CORTAPERNOS BRAZOS TUBULARES CORTE AXIAL

Número de artículo: 990.B4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990.B4
EAN / GTIN 3148517494848
Número del fabricante 990.B4
Número L L60130 10196

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Cuchillas de corte de acero al cromo de alto rendimiento
  • Dureza mejorada de las cuchillas de corte
  • para una mayor duración del corte
  • Ajuste de la holgura de las cuchillas de corte
  • mediante tornillos excéntricos
  • Mangos ergonómicos con protector de manos.

Característica:

  • Máx. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 18 - 11 - 10
  • L [″]: 41
  • L [mm]: 1050
  • Cuchilla: 990.LB4
  • [kg]: 8,600