Tenaza rusa (tenaza rusa) recubiertos de plástico negro atramentado 220 mm

Número de artículo: 99 01 220
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Número de artículo 99 01 220
    EAN / GTIN 4003773021469
    Número del fabricante 99 01 220
    Número L L70010 505

    Descripción

    Descripción:

    • para retorcer y cortar el alambre de atar del rollo en una sola operación: rápido, fiable y rentable
    • Filos de corte templados adicionalmente, dureza del filo aprox. 61 HRC

    Característica:

    • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,4 mm
    • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 1,6mm
    • atramentado en negro
    • revestido de plástico
    • pulida
    • Filo de corte con bisel