Colector de residuos,de 45 litros 45 l

Número de artículo: 987110 45
Descuento
180,03 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
129 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Volumen de carga (l) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Volumen de carga 45 l
Altura 650 mm
Anchura 330 mm
Profundidad 310 mm
Tipo de producto Cubo de basura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 987110 45
EAN / GTIN 4031068130732
Número del fabricante 630-045-0-0-906

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero galvanizada con parte superior desmontable para que el vaciado resulte cómodo. La tapa de entrada se cierra automáticamente por medio de muelle de torsión, por lo que evita los olores.

Norma:

Clase de protección contra incendios A DIN 4102, EN 13501-1.

Idóneo para:

CLEANING Tower n.° 987102 - 987123, así como UNI Tower n.° 955460 - 955465.

Lacado:

Plateado con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra