Llave de vaso destornillador ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal interior ∙ 52 mm

Número de artículo: 986A-5/32
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 986A-5/32
EAN / GTIN 4000896047048
Número del fabricante 986A-5/32
Número L L60140 3433

Descripción

Descripción:

  • Modelo corto
  • Dimensiones americanas
  • Con moleteado recto
  • Superficie: con revestimiento TIN
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: ∙ 5/32 ″
  • Dimensiones / longitud: 52 mm
  • Longitud l1: 14 mm
  • Peso neto (kg): 0.06 kg
  • Para el accionamiento con la mano
%DEL%DEL

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra