Llave de vaso destornillador ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal interior ∙ 52 mm

Número de artículo: 986A-1/4
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 986A-1/4
EAN / GTIN 4000896047000
Número del fabricante 986A-1/4
Número L L60140 3431

Descripción

Descripción:

  • Modelo corto
  • Dimensiones americanas
  • Con moleteado recto
  • Superficie: con revestimiento TIN
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: ∙ 1/4 ″
  • Dimensiones / longitud: 52 mm
  • Longitud l1: 14 mm
  • Peso neto (kg): 0.07 kg
  • Para el accionamiento con la mano
%DEL%DEL

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra