{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | EXP-18GS/85G(D) | |
Altura | 2.288 mm | |
Largura | 350 mm | |
Profundidade | 741 mm | |
Pressão de fluxo | 2 bar - 6 bar | |
Pressão de fluxo | 29 psi | |
Valor de fluxo do duche de emergência | 76 l/min | |
Valor de fluxo do lava-olhos/duche de rosto | 12 l/min | |
Rosca de ligação BSP | 1.1/4 polegada | |
Situação de montagem | de instalação no chão | |
âmbito | Interior | |
Tipo de produto | Ducha de emergencia |
Número do artigo | 984160 2 | |
EAN/GTIN | 662641922396 | |
Número do fabricante | EXP-18GS/85G(D) |