Cubeta colectora plegable y transitable Rigid-Lock Quick Berm® 1344 l

Número de artículo: 984100 1344
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad colectora (l) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Rigid-Lock QuickBerm®
Capacidad colectora 1.344
Anchura 2.400 mm
Profundidad 1.800 mm
Altura de cubeta 300 mm
Altura plegada 310 mm
Ancho plegada 610 mm
Profundidad plegada 610 mm
Tipo de producto Cubeta plegable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 984100 1344
EAN / GTIN 697841156432
Número del fabricante 28516

Descripción

Ejecución:

Cubeta plegable y transitable de tejido con recubrimiento de PVC. Construcción de una pieza: instalación más rápida y sencilla, no requiere montaje. El tejido con recubrimiento de PVC es resistente a una multitud de sustancias químicas, incluyendo petróleo, aceites, lubricantes y la mayoría de ácidos. Resistente a los rayos UV a largo plazo, ideal para el uso en el exterior.
Tecnología Rigid-Lock: El diseño patentado del apoyo maximiza el espacio interior de la cubeta colectora y reduce el
riesgo de tropiezo en las partes exteriores. Bloquean las paredes laterales en una posición vertical de 90º y de 30 cm de altura para lograr una
elevada estabilidad estructural. Las paredes laterales se pueden bajar rápidamente para facilitar la entrada y
salida. El soporte se encuentra en un cubo protector de nailon y, enclavado en la posición inferior, soporta un
peso por tráfico de vehículos con un máximo de 5000 kg por neumático. El cubo tiene agujeros integrados para el asiento
de anclajes (anclaje no incluido en el volumen de suministro).
CriticalCorner™: Diseño CriticalCorner™ reforzado con soldaduras de alta frecuencia diagonales perimetrales
utilizando energía electromagnética y presión genera una unión duradera e impermeable para una
retención del 100 %. Evita que las esquinas se hinchen, se desmolden o se hundan con retención completa
para una fiabilidad estanca a los líquidos. Las paredes tienen una franja de 25 mm resistente a la abrasión a lo largo del borde superior
para aumentar el grosor de la pared y su integridad. La impermeabilización de las costuras evita que penetren o salgan de la berma aire, gases, vapores o
líquidos.
Cubeta duradera plegable y transitable para barriles, recipientes IBC y depósitos. El tejido con recubrimiento de PVC modificado EnGuard™ V es apropiado para la colocación de materiales pesados en la sala de trabajo, situaciones de entrada y salida ocasional y tránsito de peatones.

Nota:

  • Para la medida exterior, añada 203 mm a la anchura y la profundidad, para tener en cuenta el apoyo y el cubo.
  • A la hora de seleccionar el tamaño de la berma, debe mantenerse una distancia de 305 mm en la entrada para la bajada y subida de la pared.