Tapa final de barandilla del sistema 108 x 25

Número de artículo: 983064
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 983064
EAN / GTIN 4031405946392
Número del fabricante 983064

Descripción

Descripción:

  • Aplicación universal
  • Montaje sencillo
  • Construcción estable
  • Diseño elegante
  • Nuestros elementos de conexión y tuberías con un diámetro exterior de 40 mm para barandillas de sistema se pueden ensamblar en todas las variantes de diseño. Como estándar, los sujetadores de acero están galvanizados, que son adecuados para uso en interiores
  • Una versión de acero inoxidable también está disponible a un costo adicional, que se recomienda para uso en exteriores. Un tratamiento superficial como el recubrimiento en polvo se puede llevar a cabo en todos los colores RAL comunes a petición.
  • Todas las conexiones también están disponibles en acero inoxidable bajo petición

Característica:

  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Material: Plástico

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra