Ayuda para el llenado de bidones 25 l

Número de artículo: 981496 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño bidón (l) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Altura 785 mm
    Anchura 520 mm
    Profundidad 375 mm
    adecuado para 20 l; 25 l
    Material galvanizado
    Peso 6 kg
    Tipo de producto Ayuda para el envasado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 981496 25
    EAN / GTIN 4052462015852

    Descripción

    Ejecución:

    Construcción de chapa de acero para automontaje. Asiento de bidón seguro gracias a la palanca de bloqueo regulable en altura.
    Adecuado para bidones de 20 y de 25 litros.

    Aplicación:

    Llenado sencillo y con poca fuerza de bidones.

    Lacado:

    Galvanizado

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra