Cubeta para bidones pequeños, de plástico 50 l

Número de artículo: 981350 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
161 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad colectora (l) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad colectora 50 l
Altura 100 mm
Anchura 880 mm
Profundidad 600 mm
Altura interior 100 mm
Anchura interior 800 mm
Profundidad interior 520 mm
Material PP
Ayuda de colado
Peso 2,05 kg
Tipo de producto Cubeta para bidones pequeños

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 981350 50
EAN / GTIN 2050001672063
Número del fabricante AWK10100

Descripción

Ejecución:

Cubetas de plástico para bidones pequeños, resistentes a ácidos, lejías, aceites, etc. De peso ligero, resistentes.
Cubeta de PE negro. Con vertedor en una esquina de la cubeta.

Aplicación:

Como cubeta de retención, para trabajos de limpieza, etc.

Nota:

Cubetas sin aprobación DIBt. Observar las prescripciones y disposiciones específicas de cada país.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra