Cubeta colectora de aceite con rieles de apoyo 40 l

Número de artículo: 980056 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
40
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad colectora (l) precio unitario incly. IVA
  • Grosor material: 1,2
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1,2 mm
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altura 105 mm
    Anchura 690 mm
    Profundidad 575 mm
    Tipo de producto Cubeta colectora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 980056 40
    EAN / GTIN 4062406107079
    Número del fabricante 980056 40

    Descripción

    Ejecución:

    Cubeta colectora de chapa de acero soldada de forma estanca al aceite para colocar en los rieles de apoyo. Capacidad 40 litros.

    Lacado:

    Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra