Llave de vaso con mango destornillador mango aislante en dos componentes, según norma VDE bruñido 237 mm

Número de artículo: 98 03 08
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 98 03 08
EAN / GTIN 4003773024095
Número del fabricante 98 03 08
Número L L70010 170

Descripción

Descripción:

  • empuñadura de 2 componentes ergonómicamente optimizada para una transmisión de fuerza que no fatiga y no daña las manos
  • forma de empuñadura antivuelco

Característica:

  • Anchura de los planos S: 8,0 mm
  • Longitud máxima del mango: 112 mm
  • Diámetro del cabezal d: 15mm Longitud de la hoja 125mm
  • Comprobado por VDE: sí
  • pavonado
  • empuñadura aislante multicomponente, probada por VDE

Norma:

IEC 60900