Llaves de estrella acodadas

Número de artículo: 98 01 08
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 98 01 08
EAN / GTIN 4003773020141
Número del fabricante 98 01 08
Número L L70010 152

Descripción

Descripción:

  • acodado
  • Herramienta básica cromada

Característica:

  • Anchura de los planos S: 8 mm
  • Longitud l máx.: 155 mm
  • Espesor de la cabeza a máx.: 7 mm
  • Altura de manivela h máx.: 19mm
  • Anchura de la cabeza b máx.: 14 mm

Norma:

IEC 60900