Llaves fijas

Número de artículo: 98 00 27
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 98 00 27
EAN / GTIN 4003773020028
Número del fabricante 98 00 27
Número L L70010 384

Descripción

Descripción:

  • Posición de la boca 15°.
  • Herramienta básica cromada

Característica:

  • Ancho de llave 27mm
  • Anchura de los planos S: 1 pulg
  • Longitud l máx.: 215 mm
  • Espesor de la cabeza a máx.: 9 mm
  • Anchura del cabezal b máx.: 63 mm

Norma:

IEC 60900