Llaves fijas

Número de artículo: 98 00 19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 98 00 19
EAN / GTIN 4003773019992
Número del fabricante 98 00 19
Número L L70010 270

Descripción

Descripción:

  • Posición de la boca 15°.
  • Herramienta básica cromada

Característica:

  • Ancho de llave 19mm
  • Longitud l máx.: 165 mm
  • Espesor de la cabeza a máx.: 9 mm
  • Anchura del cabezal b máx.: 47 mm

Norma:

IEC 60900