Llaves fijas

Número de artículo: 98 00 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 98 00 18
    EAN / GTIN 4003773019985
    Número del fabricante 98 00 18
    Número L L70010 729

    Descripción

    Descripción:

    • Posición de la boca 15°.
    • Herramienta básica cromada

    Característica:

    • Ancho de llave 18mm
    • Longitud l máx.: 160 mm
    • Espesor de la cabeza a máx.: 8 mm
    • Anchura del cabezal b máx.: 44 mm

    Norma:

    IEC 60900