Tool24 PickOne – Mastersystem DE 640

Número de artículo: 979201 640
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de compartimentos totales precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1.000
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Interfaz: Hoffmann Group Connected

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de carga carcasa de armario interior 1.000 kg
    Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Interfaz Hoffmann Group Connected
    Serie Tool24 PickOne; Tool24 PickOne; Hoffmann Group Connected
    Altura 2.000 mm
    Anchura 1.080 mm
    Profundidad 875 mm
    Número de compartimientos A 640
    Capacidad de carga por compartimiento 2 kg
    Peso 275 kg
    Tipo de producto Sistema de salida de mercancías

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 979201 640
    EAN / GTIN 4062406134099
    Número del fabricante 979201 640

    Descripción

    Ejecución:

    Sistema de salida de mercancías con sistema de tambor innovador para garantizar una retirada individual segura de cada uno de los artículos. Retirada de mercancías muy rápida mediante tiempos de acceso cortos, compartimento de apertura automática y señal óptica en el compartimento de retirada correcto. El tambor del Tool24 PickOne está a la venta con 4 tamaños de compartimento diferentes como configuración estándar y con una capacidad de carga de más de 1000 kg, diseñado especialmente para el uso industrial. Instalación flexible de una pantalla táctil gracias a las paredes perforadas montadas a ambos lados.
    El sistema maestro se puede ampliar con sistemas de ampliación adicionales y se puede combinar con todas las variantes de hardware Tool24.
    Este artículo es compatible con las soluciones de Connected Software de Hoffmann Group.
    Cantidad máxima de los almacenes, ideal para distribuir artículos de pequeño volumen como plaquitas de corte.

    Ventaja:

    Hoffmann Group Connected

    Con este artículo adquiere un elemento básico para su producción en red digital. El aumento de la productividad es posible con el módulo de software correspondiente.

    Volumen de suministro:

    Pantalla táctil de 22 pulgadas, escáner de códigos de barras, PC incluido paquete de software Basic.

    Lacado:

    Cuerpo gris claro RAL 7035 frontales antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    El tambor del Tool24 PickOne se puede configurar y personalizar al cliente una vez con 4 tamaños de compartimentos diferentes para cada cartera de salida de artículo. Pregunte a su asesor experto.
    Las indicaciones de peso son sin PC ni pantalla.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra