{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 75 kg | |
Extração da gaveta | Bloqueo de extensión | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Interface | Hoffmann Group Connected | |
Tipo | Armario maestro base completo | |
Série | Tool24 Smartline; Tool24 Smartline; Hoffmann Group Connected | |
Espaço de armazenamento | 4 m2 | |
Altura | 1.390 mm | |
Largura | 717 mm | |
Profundidade | 750 mm | |
Largura útil da gaveta | 612 mm | |
Profundidade útil da gaveta | 612 mm | |
Número de gavetas | 11 | |
Divisão dentro de uma gaveta | 36×36 E | |
Peso | 249 kg | |
Tipo de produto | Sistema de salida de mercancías |
Número do artigo | 979001 S11M | |
EAN/GTIN | 4062406133801 | |
Número do fabricante | 979001 S11M |