{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 15 kg | |
Extração da gaveta | Bloqueio de extração | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Tipo | Armário de extensão completo | |
Série | Tool24 Smartline | |
Espaço de armazenamento | 8,4 m2 | |
Altura | 1.390 mm | |
Largura | 1.159 mm | |
Profundidade | 750 mm | |
Largura útil da gaveta | 153 mm | |
Profundidade útil da gaveta | 612 mm | |
Número de gavetas | 90 | |
Divisão dentro de uma gaveta | 9×36 E | |
Peso | 640 kg | |
Tipo de produto | Sistema dispensador de produtos |
Número do artigo | 979001 S90 | |
EAN/GTIN | 4062406133948 | |
Número do fabricante | 979001 S90 |