Casco protector uvex pheos B-S-WR 9772260 naranja con ventilación

Número de artículo: 9772260
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
Número de artículo 9772260
EAN / GTIN 4031101969787
Número del fabricante 9772260

Descripción

Descripción:

El uvex pheos casco protector en un diseño deportivo ofrece el máximo confort, por ejemplo a través de la ventilación climazone y el interior 3D extremadamente variable. El sistema de seguridad patentado MIPS está integrado en el casco, proporcionando una protección adicional. El soporte extendido del cuello mejora la comodidad. El chinstrap de horquilla premontado aumenta la función de protección. La carcasa robusta y resistente a la forma del casco soporta fácilmente la presión lateral y cumple con todos los requisitos relevantes para la seguridad en construcción o en la industria. El sistema funcional de accesorios hace que los cascos de seguridad industrial uvex pheos sean particularmente versátiles. Si visera, gafas de protección, cápsulas de protección auditiva o lámpara: Los cascos de seguridad se pueden adaptar rápida y fácilmente a las necesidades individuales. El interior con un sistema de rueda giratoria permite un ajuste continuo de la anchura y, por lo tanto, un ajuste perfecto en todo momento.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra