Soporte para planos para fijación a la pared A1

Número de artículo: 974840 A1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
37 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 28 mm
Anchura 1.026 mm
Anchura útil 962 mm
Número de imanes 3
Adecuado para forma impresa máx. A1
Tipo de producto Soporte para planos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 974840 A1
EAN / GTIN 4062406198138
Número del fabricante 974840 A1

Descripción

Ejecución:

Soporte para planos de aluminio con componentes de plástico para fijación a la pared.

Volumen de suministro:

Incluye clips magnéticos n.º 974880 tam. 1 y material de fijación.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra