Caja con cajones con protección contra el polvo 7

Número de artículo: 974791 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de compartimentos precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Altura 322 mm
    Anchura 250 mm
    Profundidad 365 mm
    Número de estantes con bandeja extraíbles 7
    Material Poliestireno
    Color antracita
    Asa de transporte
    Adecuado para forma impresa máx. DIN C4
    Bandeja cerrable (protección contra el polvo)
    Campa para escritura no
    Fijación a la pared no
    Material de montaje incluido en el suministro no
    Tipo de producto Bandeja organizadora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 974791 7
    EAN / GTIN 7318082001062
    Número del fabricante 1712001060

    Descripción

    Ejecución:

    Caja con cajones de poliestireno a prueba de golpes.

    Aplicación:

    Formato de los cajones: DIN C4. Con panel frontal retraíble como protección contra el polvo. Asa para transportar fácilmente.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra