Bolsa para documentos azul con bridas Juego de 50 piezas A4/1

Número de artículo: 974710 A4/1
Establecer precio 50 Unidad (5,08 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 281 mm
Anchura 311 mm
Peso por unidad 44 g
Tipo de producto Bolsa para documentos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 974710 A4/1
EAN / GTIN 4005546109107
Número del fabricante 1751

Descripción

Ejecución:

De resistente polipropileno con lengüetas de fijación en forma de flecha y entallas para la fijación. Incluye tapa protectora contra el polvo y la lluvia para el uso en el exterior. Posibilidad de fijación sencilla y rápida. No es necesario retirar la bolsa para cambiar la información; permite el cambio rápido de los rótulos insertables. Apto para escáner e indeleble.
Color: lámina trasera azul y lámina delantera transparente

Descripción:

Formato apaisado A4.

Aplicación:

Sujeción extremadamente fuerte en recipientes de transporte móviles cajas de rejilla.

Descargas y documentos

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra