Funda transparente magnética A3 Juego de 10 piezas ORANGE

Número de artículo: 974616 ORANGE
Establecer precio 10 Unidad (7,88 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 442 mm
Anchura 318 mm
Espesor 0,32 mm
Color naranja
Adecuado para forma impresa máx. DIN A3
Tipo de producto Envoltura transparente

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 974616 ORANGE
EAN / GTIN 4016946713221
Número del fabricante ITH3M/10 05

Descripción

Ejecución:

Resistentes fundas transparentes de lámina dura deslustrada sin plastificantes, con borde de color. Aptas para documentos.
La banda magnética perimetral permite el cambio rápido de documentos.

Aplicación:

Se puede utilizar en formato vertical y apaisado. Ideales para la colocación de planos de alarmas o indicaciones de advertencia, instrucciones para máquinas, instrucciones de uso, etc.

Nota:

Encontrará los juegos de 10 piezas de distintos colores en nuestra tienda en línea en www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra