Estera de mesa ESD 600X1200

Número de artículo: 972555 600X1200
(108,57 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
76 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

propiedad electrostática EGB/ESD
Anchura 1.200 mm
Profundidad 600 mm
Color Gris platino
Tipo de producto Estera de mesa ESD

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972555 600X1200
EAN / GTIN 4057989017174
Número del fabricante C-191 612P 10,3

Descripción

Ejecución:

Estera para mesa ESD con cara inferior antideslizante y esquinas redondeadas. Capa de cubierta de material ampliamente resistente a los soldadores que, p. ej., no produce ningún ennegrecimiento de contactos plateados, incluso en caso de contacto prolongado. Con la aplicación de una base de extremadamente baja impedancia (< 104 Ω) se alcanzan unas resistencias de descarga uniformes en cualquier punto de la estera para mesa. Resistencia de descarga: 107 – 108 Ω. Color: gris platino.

Idóneo para:

Con 2 conexiones de botón a presión 10,3 mm.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra