Estantería encajable de ampliación ESD 2000 mm

Número de artículo: 972515 2000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 120
  • Grosor estante: 38
  • Regulación de la altura en el intervalo: 40
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 120 kg
    Grosor estante 38 mm
    Regulación de la altura en el intervalo 40 mm
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Medidas de construcción estantería básica Anchura 975 mm
    Anchura estante 946 mm
    Estante Anchura medida libre 900 mm
    Número de estantes 4
    Carga del panel máxima 900 kg
    Tipo de producto Estantería de baldas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 972515 2000
    EAN / GTIN 4062406256494
    Número del fabricante 972515 2000

    Descripción

    Ejecución:

    Bastidores verticales estables formados por montantes cuadrangulares (50 × 25 × 1,25 mm) con ranuras de enganche a intervalos de 40 mm para el asiento de travesaños / estantes. Bastidor vertical con tapones de plástico no conductores. El montaje se realiza por encajes sin herramientas. Debido a la gran estabilidad lateral no son necesarios tirantes diagonales estabilizadores. Los estantes tienen recubrimiento de polvo ESD. Un resorte galvanizado en cada estante establece un contacto seguro con el punto de puesta a tierra aplicado.

    Volumen de suministro:

    Incluye cable de puesta a tierra ESD.

    Lacado:

    Gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de polvo ESD.

    Nota:

    • Para asegurar la estabilidad de las estanterías, en el caso de una relación entre altura y profundidad superior a 5:1 se necesita una medida de protección contra volcado.
    • Todos los elementos de plástico (p. ej., capuchones de cubierta) no son conductores ESD.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra