Carro de montaje ESD completo con cajones móvil 685/4

Número de artículo: 972445 685/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura mm / cantidad de cajones precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 50
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Desbloqueo individual de cajones: Monomanual
  • Cajones superficie útil en G: 26×24

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1,2 mm
    Capacidad de carga cajón/estante extraíble 50 kg
    Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
    Extensión de cajones Bloqueo de extensión
    Desbloqueo individual de cajones Monomanual
    Cajones superficie útil en G 26×24
    Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Altura 685 mm
    Anchura 750 mm
    Profundidad 700 mm
    Altura útil 400 mm
    Altura útil para cajones 400 mm
    Carcasa de cajonera altura útil 400 mm
    Cajón anchura útil 650 mm
    Cajón profundidad útil 600 mm
    Cajón anchura útil en G 26
    Cajón profundidad útil en G 24
    con reborde contra caída por rodadura
    Cantidad de cajones 4
    Capacidad de carga máxima 600 kg
    Ejecución móvil; con cajones
    Sistema de cerradura electrónico – reequipable
    Dotación ESD
    ComfortClose no
    Superficie de rodadura sin huella
    Peso 102 kg
    Tipo de producto Carro de montaje

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 972445 685/4
    EAN / GTIN 4062406166892
    Número del fabricante 972445 685/4

    Descripción

    Ejecución:

    Armario de herramientas conductor ESD, según DIN EN 61340-5-1. Carro de montaje en 30×28G con 2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección con rodamientos de bolas, conductoras, ⌀ 125 mm; rodillos de dirección con dispositivo de bloqueo. Con reborde contra caída por rodadura en 4 lados. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.
    Completo con cajones 26×24G. Cajón de extensión total 100 % con extracción diferencial. Cajones con orificios para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). El desbloqueo individual de los cajones monomanual impide que los cajones se abran durante el transporte. Estrictamente necesario para todos los carros de montaje.

    Colocación:

    Altura frontal de cajones en mm: 50, 100, 100, 150

    Lacado:

    Cuerpo y cajones gris claro similar a RAL 7035, con recubrimiento de polvo ESD.

    Nota:

    • Ninguna pieza de plástico (p. ej., capuchones de cubierta y tiradores) es conductora ESD.
    • Puesta a tierra a través de ruedas.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra