Contenedor de piezas pequeñas easyPick ESD Altura 25 mm 2X4/1

Número de artículo: 972312 2X4/1
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.063 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Profundidad en G / modelo precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

propiedad electrostática EGB/ESD
Serie easyPick
Altura 25 mm
Anchura 50 mm
Profundidad 100 mm
Anchura en G 2
Profundidad en G 4
Número de compartimentos en la caja 1
Color negro
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972312 2X4/1
EAN / GTIN 4067263981763
Número del fabricante 972312 2X4/1

Descripción

Ejecución:

Contenedor de piezas pequeñas easyPick ESD hecho de plástico eléctricamente conductor.

Idóneo para:

En todos los cajones con altura frontal de 50 mm.

Descargas y documentos

De la misma serie "easyPick" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra