ESD Regletas para equipos multimedia con 2 tomas de corriente 250 V 2000

Número de artículo: 972201 2000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para tipo precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1,5 mm
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Anchura 1.920 mm
    Altura de montaje 160 mm
    División 18E
    Tipo de enchufe entrada Sistema de enchufe GST
    Tensión nominal 250 V
    Tipo de corriente AC
    Interruptor ON/OFF no
    Número de tomas de corriente tipo F 2
    Tipo de toma de corriente F
    adecuado para tipo 2000
    Tipo de producto Módulo de alimentación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 972201 2000
    EAN / GTIN 4062406167592
    Número del fabricante 972201 2000

    Descripción

    Ejecución:

    De chapa de acero en tipo de construcción modular. Todos los componentes eléctricos con cable y conexión de enchufe. Los módulos y las tapas se pueden modificar / posicionar como se desee.
    Pasacables en la parte superior, inferior y frontal para la alimentación de corriente y acoplamiento de varias regletas para equipos multimedia.
    Preinstalación eléctrica con sistema de conexión industrial (válido únicamente para regletas para equipos multimedia):
    1 bloque de distribución n.° 928492 con línea de entrada-salida de 5 polos y 5 tomas de enchufe de 3 polos,
    1 conector enchufable de 5 polos n.° 928490 tam. 5 para cable de conexión.

    Descripción:

    Especificaciones técnicas del sistema de conexión industrial (n.° 928490; 928491; 928492):
    • Valores nominales máximos 230 V/CA, 16 A o 400 V/CA, 16 A.
    • Capacidad de carga total para corriente alterna: 3, 5 kW.
    • Carga total con corriente trifásica: 10,5 kW.
    • Sección transversal de los cables preconfeccionados:
      3 × 1,5 mm2 para corriente alterna (L, N, PE)
      5 × 1,5 mm2 para corriente trifásica (L1, L2, L3, N, PE)
    • Nivel de protección 1
    • Tipo de protección IP 20.

    Idóneo para:

    Columnas soporte n.º 972080. El montaje se realiza por suspensión.

    Lacado:

    Gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de polvo ESD.

    Nota:

    • Todos los elementos de plástico (p. ej., capuchones de cubierta) no son conductores ESD.
    • Únicamente electricistas profesionales pueden realizar las primeras conexiones, así como la conexión de piezas de clavijas y casquillos a las líneas.
    • Para obtener información sobre las especificaciones técnicas del sistema de conexión industrial, consulte la eShop www.hofmann-group.com con el número de artículo correspondiente.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra