Pie soporte ESD 900 mm

Número de artículo: 972180 900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Grosor material 1,5 mm
propiedad electrostática EGB/ESD
Altura 900 mm
Anchura 50 mm
Profundidad 700 mm
Adecuado para profundidad de tablero 750 mm
Tipo de producto Pie de soporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972180 900
EAN / GTIN 4062406166991
Número del fabricante 972180 900

Descripción

Ejecución:

De tubo de acero, 50 mm de ancho, con arriostramiento transversal y asiento para la regulación de la altura en intervalos de 25 mm. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con guías para cables; permiten la colocación sencilla y correcta de conductos de medios/cables.

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de polvo ESD.

Nota:

Los pies soporte sin panel posterior o carcasa necesitan chapas de nudos n.º 972195 como refuerzo. La altura corresponde al borde inferior del tablero de trabajo.
Ninguna pieza de plástico es conductora ESD. No es posible la puesta a tierra por medio de pies soporte.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra