Brazo articulado ESD 1

Número de artículo: 972140 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de articulaciones precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 25
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1 mm
    Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 25 kg
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Voladizo del brazo articulado 310 mm
    Capacidad de carga 25 kg
    Tipo de producto Brazo giratorio

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 972140 1
    EAN / GTIN 4062406167509
    Número del fabricante 972140 1

    Descripción

    Ejecución:

    Brazo articulado de tubo de acero con 1 o 2 articulaciones, para la fijación (unión atornillada) a columnas soporte. Para el asiento de pared perforada n.º 972144, soporte TFT/teclado n.º 972142 y soporte TFT n.º 928178.

    Lacado:

    Gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de polvo ESD.

    Nota:

    Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra