Estante de almacenamiento ESD de chapa de acero 1500

Número de artículo: 972111 1500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para tipo precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 25
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,5 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 25 kg
propiedad electrostática EGB/ESD
Anchura útil 1.380 mm
Profundidad útil 300 mm
Altura de montaje 80 mm
Intervalo de ajuste de la profundidad 110 mm
Modelo estante Estándar
Tipo de producto Estante de almacenamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972111 1500
EAN / GTIN 4062406167448
Número del fabricante 972111 1500

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero, con reborde contra caída por rodadura por 3 lados. Parte delantera doblada. Se puede montar con el doblez hacia arriba o hacia abajo. Intervalo de ajuste en profundidad 110 mm. Posibilidad de bloqueo horizontal 90° y oblicuo 110°.

Idóneo para:

Montaje mediante suspensión en las columnas soporte ESD n.° 972080 y carro de material ESD n.° 972060 (solo tam. 1000).

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de polvo ESD.

Nota:

Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra