Painel perfurado ESD de um lado 1000

N.º do artigo: 972100 1000
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann: 9×9
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1 mm
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9 mm
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Altura 481 mm
Largura 920 mm
Profundidade 25 mm
Capacidade de carga 100 kg
Modelo do painel perfurado de um lado
Peso 6 kg
Tipo de produto Pared perforada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 972100 1000
EAN/GTIN 4062406167370
Número do fabricante 972100 1000
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

De chapa de aço robusta, com rebordo para um armazenamento claro de ferramentas. O painel perfurado em versão de face dupla pode ser equipado em ambos os lados, independentemente um do outro. Painéis perfurados de chapa de aço com □9×9 mm em grelha de 37 mm para o alojamento de acessórios para painel de chapa perfurada do grupo 95.

Indicado para:

Para enroscar entre colunas de suporte ESD n.º 972080 e carros de materiais ESD n.º 972060 (só tam. 1000).

Pintura:

Cinza claro semelhante a RAL 7035, revestido a pó ESD.

Nota:

Nem as peças de plástico (p. ex., tampas de cobertura) nem os puxadores são condutores de ESD.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta