Arriostramiento transversal ESD 1000 mm

Número de artículo: 972085 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,5 mm
propiedad electrostática EGB/ESD
Altura 60 mm
Longitud 1.000 mm
Anchura 1 mm
Profundidad 100 mm
Intervalo de empleo Columnas de soporte
Peso 3 kg
Tipo de producto Traviesas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972085 1000
EAN / GTIN 4062406167271
Número del fabricante 972085 1000

Descripción

Ejecución:

Modelo de chapa de acero estable. Para atornillar en las columnas soporte n.º 972080. Necesario para estabilidad y refuerzo si no se montan paneles de chapa perforada. El arriostramiento transversal se puede utilizar como canal para cables.

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de polvo ESD.

Nota:

Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD.
Adecuado solamente para columnas soporte tam. 962 y 1362.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra