Armario CNC completo con alojamientos para herramientas, con puertas batientes de chapa maciza C6

Número de artículo: 971341 C6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1.000
  • Ángulo de apertura de la puerta: 250
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior 1.000 kg
Ángulo de apertura de la puerta 250 grados
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 2.000 mm
Anchura 1.000 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 40
Profundidad en G 20
Guías de soporte 2 par
Número de soportes transversales 6
Cantidad portaherramientas 90
Distancia del eje A 75 mm
Armario tipo de construcción Armario base
Frontales del armario Puerta batiente de chapa maciza
Peso 126 kg
Tipo de producto Armario CNC

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 971341 C6
EAN / GTIN 4062406164485
Número del fabricante 971341 C6

Descripción

Ejecución:

Armario con equipamiento en 40×20G. Con guías de soporte regulables en altura a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Zócalo de nivelación con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Capacidad de carga máxima por dos guías de soporte 200 kg, por soporte transversal 150 kg.

Volumen de suministro:

Armario incluidas guías de soporte n.° 971525 tam. 20 y soporte transversal con portaherramientas n.° 971570.

Lacado:

Cuerpo, guías de soporte y soporte transversal gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.° 940501940710 y grupo 95.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop