Soportes de herramientas Tool-UNIT HSK50

Número de artículo: 971000 HSK50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
316 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para mangos de herramientas precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Altura 130 mm
    Anchura 240 mm
    Profundidad 148 mm
    Cantidad portaherramientas 5
    Distancia del eje A 63 mm
    Para mangos de herramientas HSK 50
    Capacidad de carga 20 kg
    Material Polipropileno
    Tipo de producto Sistema de soporte CNC

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 971000 HSK50
    EAN / GTIN 4045197490278
    Número del fabricante 971000 HSK50

    Descripción

    Ejecución:

    Soportes de herramientas de polipropileno resistente al desgaste, con alojamiento para mangos de herramientas. Los soportes de herramientas se pueden utilizar como unidad individual para el transporte y el almacenamiento, pero también son muy adecuados como componentes flexibles en el carro transportador, el armario CNC, la estantería CNC y el riel soporte UNIT.

    Aplicación:

    Para montaje en rieles portadores n.° 970110, 970668 y 971270, armarios CNC n.° 971201 y 971203 y rieles Multifix n.° 928201, 943170 y 955340 (no apto para n.° 955350).

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra