Soportes de espuma rígida vacíos para alojamientos para herramientas ER11

Número de artículo: 970722 ER11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 6×8
Anchura 150 mm
Profundidad 200 mm
Anchura en G 6
Profundidad en G 8
Cantidad portaherramientas 36
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 970722 ER11
EAN / GTIN 4062406180805

Descripción

Ejecución:

Soporte insertado de espuma rígida de PE de dos colores (antracita/gris, vacío) con fresados para el equipamiento individual de pinzas portapieza. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido.
Cantidad máxima de los almacenes, ideal para distribuir artículos de pequeño volumen como plaquitas de corte.
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
    para pinzas portapiezas precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra