{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 2.000 mm | |
Anchura | 1.500 mm | |
Profundidad | 650 mm | |
Carga por módulo (módulo independiente) | 600 kg | |
Tipo de producto | Estantería CNC |
Número de artículo | 970680 1500 | |
EAN / GTIN | 4045197491398 | |
Número del fabricante | 970680 1500 |