Estante de almacenamiento CNC VDI40

Número de artículo: 970660 VDI40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Para mangos de herramientas precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1,5 mm
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altura 80 mm
    Anchura 1.000 mm
    Profundidad 155 mm
    Cantidad portaherramientas 10
    Distancia del eje A 85 mm
    Para mangos de herramientas VDI 40
    Capacidad de carga al enganchar en columnas soporte 25 kg
    Capacidad de carga en estantería CNC y carro para material 50 kg
    Intervalo de empleo Estantería CNC
    Tipo de producto Estante de almacenamiento

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 970660 VDI40
    EAN / GTIN 4045197489098
    Número del fabricante 970660 VDI40

    Descripción

    Ejecución:

    Estante de chapa de acero con alojamientos de plástico para herramientas GARANT. Parte delantera con viga cuadrangular estabilizadora. Intervalo de ajuste en profundidad 130 mm. Posibilidad de bloqueo horizontal 90° y oblicuo 120°.

    Idóneo para:

    Montaje mediante suspensión en columnas soporte (grupo 92), estantería CNC n.º 970680, y carro para material n.º 918590 tam. 1000 (grupo 91).

    Lacado:

    Gris claro RAL 7035 por recubrimiento de polvo.

    Nota:

    Capacidad de carga en columnas soporte 25 kg;
    Capacidad de carga en estantería CNC y carro para material 50 kg.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra