Bandeja con tapa para carro transportador combinable 627 mm

Número de artículo: 970175 627
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 50 mm
Anchura 627 mm
Profundidad 305 mm
Intervalo de empleo Carro transportador CNC
Tipo de producto Estante de almacenamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 970175 627
EAN / GTIN 4045197489845
Número del fabricante 970175 627

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero, para enganchar en el carro transportador n.° 970011; 970016.
Con tapa de madera adicional. Protege de los daños y la suciedad.

Idóneo para:

Anchura 452 mm para carro transportador combinable n.° 970011; 970016 en tam. 425/A.
Anchura 627 mm para carro transportador combinable n.° 970011; 970016 en tam. 627/A y 627/B.

Lacado:

Gris antracita RAL 7016 por recubrimiento de polvo (no es posible una pintura especial).

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra