Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas HSK63

Número de artículo: 970130 HSK63
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
74 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Para mangos de herramientas precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Profundidad 150 mm
Tamaño lateral del marco 37 mm
Cantidad portaherramientas 14
Distancia del eje A 76 mm
Para mangos de herramientas HSK 63
Tipo de producto Soportes para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 970130 HSK63
EAN / GTIN 4045197490070
Número del fabricante 970130 HSK63

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero con alojamientos de plástico para herramientas GARANT. Posibilidad de montaje en los ángulos de inclinación 0° / 20° / 45°.

Idóneo para:

Ancho 452 mm:
Carros transportadores combinables n.° 970011; 970016 tam. 452/A; carros transportadores CNC n.° 970041; 970046 tam. 452; bastidor para superponer n.° 970505 tam. 0.
Ancho 627 mm:
Carros transportadores combinables n.° 970011; 970016 tam. 627/A; 627/B; carros transportadores CNC n.° 970041; 970046 tam. 627.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Los alojamientos VDI 20 se adaptan también a punzones Trumpf.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra