LLAVE TUBO DOBLE FORJADA 27X29MM

Número de artículo: 97.27X29
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 97.27X29
EAN / GTIN 3148511296240
Número del fabricante 97.27X29
Número L L60130 2312

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto:Llave totalmente perforada para permitir la inserción de varillas roscadas muy largas
  • Vástago hexagonal forjado para apretar con una llave
  • Agujero perforado para utilizar con pasadores rotativos: 160A
  • Pasador rotativo a insertar: 160A.2 para dimensiones de 24x26 - 30x32
  • Cabezas hexagonales
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 27x29
  • d [mm]: 12,5
  • d1 [mm]: 37,0
  • d1 x d2 [mm]: 37 x 39,5
  • d2 [mm]: 39,5
  • L [mm]: 200
  • [g]: 505