Punteras huecas Twin con collar de plástico 200 unidades de cada tipo

Número de artículo: 97 99 373
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Virola de cable

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 97 99 373
    EAN / GTIN 4003773076643
    Número del fabricante 97 99 373
    Número L L70010 1838

    Descripción

    Descripción:

    • Embudo de inserción de polipropileno
    • resistente al calor hasta 105°C
    • Material: E-Cu
    • Estañado galvánico superficial
    • Grosor mínimo de la capa 3µm
    • Diámetro nominal: 2 x 1,5 mm²
    • Contenido:200 unidades
    • Color de identificación: negro