Punteras huecas con collar de plástico 100 unidades de cada tipo

Número de artículo: 97 99 337
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Virola de cable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 97 99 337
EAN / GTIN 4003773076483
Número del fabricante 97 99 337
Número L L70010 1675

Descripción

Descripción:

  • Embudo de inserción de polipropileno
  • resistente al calor hasta 105°C
  • Material: E-Cu
  • Estañado galvánico superficial
  • Grosor mínimo de la capa 3µm
  • Dimensión nominal: 10 mm²
  • Contenido:100 unidades
  • Color de identificación: rojo

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop