Alicate para crimpar mini-conectores crimpado en paralelo para conectores de la serie Micro-Fit™ de Molex LLC con fundas multicomponentes bruñido 190 mm

Número de artículo: 97 54 25
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
Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 97 54 25
EAN / GTIN 4003773079859
Número del fabricante 97 54 25
Número L L70010 1543

Descripción

Descripción:

  • guía de matriz de crimpado paralela para satisfacer los requisitos especialmente exigentes de los conectores pequeños
  • Alta calidad de crimpado gracias a los insertos de precisión y al bloqueo positivo (desbloqueable)
  • La presión de prensado se ajusta con precisión (calibrado) en la fábrica
  • Amplificación de la fuerza mediante la palanca de rodilla para un trabajo de baja fatiga
  • Alicates para prensar otros conectores en miniatura como el HD 22
  • Modu IV
  • Microtemporizador
  • ... a petición
  • El inserto de engarce no es intercambiable

Característica:

  • Aplicación: Para crimpar conectores de la serie Micro-Fit™ de Molex LLC
  • Número de nidos: 3
  • AWG: 30 - 26 / 24 - 22 / 20
  • pavonado
  • Con forros de varios componentes